台車用キャスター :「運搬用台車」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
125(2)
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9525
種別918170
形状自在
質量(kg)1.6
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)75×75(80×80)
許容荷重(N)1470
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9533
種別918171
形状固定
質量(kg)1.34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)38
取付高(mm)168
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)100×56(112×53)
許容荷重(N)1470
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
多くの実績を持つ、重量物運搬用に最適なキャスタです。スチールボールが上下2段に組み込まれていますので旋回性能に優れています。1輪分のキャスタ及びボルト(4本)、ナット(4個)のセットです。
トラスコ品番385-9541
種別918181
形状自在
質量(kg)0.28
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)70
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(N)588
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
- 台車用キャスター
- 運搬台車用ハンドル
- ブレーキ/ストッパー
- 天板/棚板
- 運搬台車用備品
- 運搬台車用部品
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。