台車用キャスター :「台車 黒」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容THB-KM
長さ(mm)600
幅(mm)390
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
騒音値(dB)40.75
フタあり
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番389-9578
形状自在
質量(kg)0.33
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
車輪幅(mm)25.5
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
許容荷重(N)599.7
許容荷重(daN)60
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
- 台車用キャスター
- 運搬台車用ハンドル
- ブレーキ/ストッパー
- 天板/棚板
- 運搬台車用備品
- 運搬台車用部品
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。