台車用キャスター :「自在キャスター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(7)
100(4)
125(2)
130(1)
150(1)
175(1)
180(1)
200(1)
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
トラスコ品番408-6678
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)158
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)121
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
1個
¥3,598
税込¥3,958
11日以内出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番359-9574
形状自在
車輪径(Φmm)75
質量(g)220
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)20
取付高(mm)93
取付穴径(Φmm)6.5
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
材質(金具)スチール
騒音対策あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306
形状自在車
質量(kg)0.67
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)29
許容荷重(N)588
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
トラスコ品番389-9578
形状自在
質量(kg)0.33
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
車輪幅(mm)25.5
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
許容荷重(N)599.7
許容荷重(daN)60
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用自在キャスター
トラスコ品番389-9012
形状自在
質量(kg)0.6
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
タイププレート式
車輪幅(mm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途箱台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9691
形状自在
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ストッパー付き
形状自在
質量(kg)0.48
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り
トラスコ品番423-4162
形状自在
質量(g)660
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1205.4
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80
車輪径D(Φmm)125
材質(ホイール)ナイロン
騒音対策あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
トラスコ品番389-9705
形状自在
質量(kg)0.40
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
取付高(mm)93
ストッパーあり
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。
トラスコ品番148-6954
適合機種MPK906AR-BK
材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)
形状自在
質量(kg)1.49
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
取付高H(mm)210
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N[kgf])800[81.6]
車輪径D(Φmm)175
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容THB-KM
長さ(mm)600
幅(mm)390
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
騒音値(dB)40.75
フタあり
『運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります
- 台車用キャスター
- 運搬台車用ハンドル
- ブレーキ/ストッパー
- 天板/棚板
- 運搬台車用備品
- 運搬台車用部品
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。