絞り込み
ブランド
  • 花岡車輌
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(37)
  • エスコ(16)
  • 石川製作所(12)
  • サカエ(11)
  • アイケーキャリー(8)
  • 浅香工業(5)
  • ダンディ(4)
  • カナツー(3)
  • 中日販売(3)
  • サンコー(三甲)(2)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • 矢崎化工(2)
  • 上杉輸送機(1)
  • エヌケーキャリーキャスター(1)
  • ワコーパレット(1)
  • 河淳(1)
  • 仙台銘板(1)
  • ナカ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ 花岡車輌フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ花岡車輌
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌ダンディXA用 フットブレーキ花岡車輌
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ダンディXA用ペダルブレーキ
材質スチール自重(kg)2
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール質量(kg)1.5
ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ ペタルブレーキ花岡車輌
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応) 花岡車輌ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応)花岡車輌
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)150フレーム幅(mm)450フレーム奥行(mm)710
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 高カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
73,980税込81,378
1台
予約販売
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042アズワン品番67-5572-44
ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ(プラスチック)ペタルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
ペダルブレーキ 花岡車輌ペダルブレーキ花岡車輌
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能材質本体:スチール製
ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750 花岡車輌ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W1200×D750花岡車輌
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037アズワン品番67-5669-36
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
ダンディライトカーホープ 花岡車輌ダンディライトカーホープ花岡車輌
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)500×800床面高さ(mm)218使用車輪(Φmm)125
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
寸法(mm)750×1200×254車輪径(Φmm)200積載荷重(kg)500

運搬台車用部品・オプション』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ/ストッパー