エプロン :「作業服 溶接」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別前掛
職業別シーン溶接工
材質牛床革
仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番253-8474
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)575
幅(cm)55
丈(cm)95
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー
トラスコ品番124-9533
種別前掛
質量(g)290
本体質量(g)290
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
職業別シーン溶接工
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)650
全長(mm)1000
サイズF
特性防炎
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.6
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。