各種パレットとは、物流に欠かせない荷物を乗せるための台です。生産物や資材を保管する際に積み上げたりする際にも用いられます。一般的にはフォークリフトなどの運搬機で運ぶ際にリフトをパレット部分に差し込んで持ち上げます。形状は平たいものが多くありますが、中には高さのあるものやカバーがついたものなどもあります。使用されている素材もプラスチックやスチール、再生樹脂など様々です。素材によって耐水性や強度が高いものや、軽量のものなど特性が異なるので用途によって選択します。
1,134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

パレット積み製品の保管に便利な透明なパレットカバーです。雨・ホコリなどの付着をカバーします。透明なので中身も確認しやすく、被せやすい角型タイプです。またポップアップ式で取り出し可能のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
用途パレット積み製品の保管に 材質LDPE/LLDPE 厚さ(mm)約0.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1150×1200
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)18 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート 仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工 材質PEクロスUV#3400SB 表:シルバー/裏:ブラック タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)9.9 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

パレットカバー キャップタイプ モノタロウ 定期注文
パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。 しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。 透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
用途パレット積み製品の保護に 材質LLDPE 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200 質量(g)約105
1枚
999 税込1,099
当日出荷

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質PE 寸法(mm)1300×1300×1300H 質量(kg)約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm)1230 質量(kg)72 線径(Φmm)6.2 表面処理亜鉛鍍金 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)95 フォーククリアランス(L)(mm)約600 フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750 容積(m3)約0.78 外寸法・高さ(mm)900 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm)1040 有効内寸法・間口(mm)960 有効内寸法・高さ(mm)750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)ファスナータイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。 ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,700 税込7,370
11日以内出荷

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。 材質ポリエチレン 仕様ハトメなし 厚さ(mm)0.03
1袋(5枚)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し) フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,560 税込5,016
11日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片面4方差
質量(kg)12 積載荷重(kg)1000
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

商品を雨や汚れから守るパレット用の安価なPE製カバーです。かぶせやすい角型タイプです。 繰り返し使用できる為、ゴミを削減し経費削減にもつながります。 再生原料を50%程度使用した環境配慮型商品です。
材質再生原料配合LDPE 厚さ(mm)0.03
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。
仕様片面四方差し トラスコ品番379-1435 適合機種ハンドリフト 材質リサイクルPP 質量(kg)5.9 再生ブラック 高さ(mm)144 奥行(mm)600 間口(mm)800 外寸(mm)800×600×144 静荷重(kg)(最大)2000 適合機器ハンドリフト 中央桁幅(mm)100 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90 最大動荷重(kg)500
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。 軽量のため、脱着が簡単です。 ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。 仕様側面一面ファスナー付 材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング 厚さ(mm)0.1
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ 質量(kg)4.24 使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。 継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パレットカバー グリーンクロス 動画あり
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに 仕様1枚のポリシートに平ゴムを縫製 材質ポリエチレン(LLDPE25μ) 寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200 アズワン品番64-6601-41 メーカー商品コード6300003706
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

【オーダー】 梱包用木箱(輸出対応品) FASTFIX カスタマイズ可 動画あり
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。 専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。 オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質 サービス分類オーダー・加工
1箱
5,830 税込6,413
3日以内出荷

急な雨や、ホコリを防ぐパレット用のカバーです。広げたサイズが幅1250x奥行1250x高さ1000mmと大きい荷物でも覆う事ができます。一人で楽々被せる事ができます。透明の為、内容物の確認が容易に行えます。ゴム付きなので止める必要がなくかぶせるだけで完了します。
用途急な雨や、倉庫保管時のホコリや汚れを防ぐ為に。 仕様ゴム付き 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 透明 質量(g)100 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×1250×1000
1枚
1,798 税込1,978
欠品中

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)7.2 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂 トラスコ品番366-4929 厚さ(mm)5 質量(kg)0.9 間口W×奥行D(mm)1075×1075
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。
用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000 仕様ファスナー:有り、天面:穴あり 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
1枚ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップシート モノタロウ 動画あり
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。 粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。 繰り返し使用可能。 梱包時のムダな作業を軽減。 薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。 寸法(mm)1000×1000 材質紙:再生クラフトMIX紙 表面処理ポリエチレン 質量(g/枚)115 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 材質スチール キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)ゴム 表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ 脚高(mm)100
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー
RoHS
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.03 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1式(50枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 積載段数(段)2
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN)(最大)287 間口(mm)450 奥行(mm)50 質量(g)55 トラスコ品番416-9581 材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります