パレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
材質紙
傾斜角度(°)42
質量(g/m2)100
1セット(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
グリップ力の高いPEタイプでドラム缶やペール缶などの滑り易いものに最適です。またパレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止としてご利用いただけます。
ミシン目が1m単位で入っています。
ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。
プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。
ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。
寸法(幅W×長さL)(m)1.2×300
ミシン目1mピッチ
材質PE
傾斜角度(°)65
質量(g/m2)60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
「滑りづらい」特殊な製造方法から生まれたシートであり優れた摩擦効果でしっかり対象物を安定させます。「低コスト」繰り返し使用ができ、湿気にも強いので耐久性に優れます。「作業性」対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単に使えます。「汎用性」ハサミなどでカット可能なので好きなサイズに、効率良いサイズに使用可能です。「SDGs」ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユースが可能となります。「ECO」PE製なのでリサイクルが容易で環境にやさしい。
用途パレットの上やパレタイズされている荷物同士の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。段ボール製品、ドラム缶、ペール缶、ポリタンクなどの滑り止めに。滑りたくない場所に。
材質PE
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
色半透明
厚さ60μ
関連資料(0.32MB)
軽量メッシュタイプながら保管や通いにも最適で低コストを実現したプラスチックパレットです。ハニカム構造も採用し高強度を実現しました。プラスチックパレットなので耐薬品性や耐水性に優れ、汚れても洗浄可能なため衛生面も安心です。木製パレットと違い木屑やササクレの心配がなく積載物を傷めません。重量も軽く女性でも持ち運びが容易です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。ハンドリフト対応で誰でも使い易いタイプです。片面4方差なのでどこの面からも差し込み可能です。
用途カートン(段ボール)、プラコン(オリコン)などのパレットとして。平置き用です。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)11kg
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け)
型番F-1
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。