用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。
仕様ハトメ無し
材質ポリエチレン
高さ(mm)1300
質量(g)260
奥行(mm)1150
間口(mm)1150
本体ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ8 0840
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。
仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着
トラスコ品番855-3266
材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム
質量(kg)8
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(m)1.25×40
2018年トラスコ掲載ページ8 0839
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。