こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)
タイプニューマルチタイプ
線径(Φmm)6.4
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管、農産物の保管、箱詰軽量製品の保管、軽量大型プレス品、少量生産品の保管・運搬
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。
材質スチール
質量(kg)約65
タイプコイルタイプ
線径(Φmm)6
表面処理溶融亜鉛メッキ
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
扉開閉方式全開
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
積載段数(段)4
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。
トラスコ品番217-6878
質量(kg)100
高さ(mm)900
奥行(mm)761
間口(mm)1055
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)97
扉開閉方式全開
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・奥行(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)755
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
パレットを安全にらくらく移動。移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツゲン!。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
線径(Φmm)6
ハンドル径(Φmm)27
ハンドル高さ(mm)地上高930
キャスター径(Φmm)150
扉開閉方式前後全開
荷重(kg)500
ハンドル幅(mm)542
メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。段積みブラケット付きのため、折りたたみ時に安定した多段積みができます。
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
積載段数(段)2
有効内寸法・間口(mm)750
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)400
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式上半分のみ開閉
荷重(kg)吊り下げ時:500
積載段数(段)2
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
長さ(mm)1030
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)2000
金網ピッチ(mm)50×50
吊上能力(kg)1000
脚高(mm)97
扉開閉方式前面のみ全開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
自重(kg)100
外寸法・高さ(mm)914
外寸法・間口(mm)1260
有効内寸法・間口(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)755
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率がよくなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
扉開閉方式全開
その他キャスターは付属していません。
長さ(mm)840
質量(kg)44
タイプコイルタイプ
線径(Φmm)6.0
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)100
フォーククリアランス(L)(mm)565
フォーククリアランス(W)(mm)870
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×950×700
容積(m3)0.54
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1000×850
外寸法・高さ(mm)857
積載段数(段)4
外寸法・間口(mm)1030
有効内寸法・間口(mm)950
有効内寸法・高さ(mm)700
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。