各種パレット :「フォークリフト」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:4 脚高(mm)100
1台
69,980 税込76,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 材質スチール キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター)ゴム 表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ 脚高(mm)100
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840 最大積載量(kg)1000
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の荷物の積み下ろしに適しています。 フォークリフトで荷役できない現場での使用に。 スペースの狭い場所での搬送用機器として。
仕様●最大積載荷重(kg):300●呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:600×600×750●最内寸法(mm)間口×奥行×高さ:450×55●外形寸法(mm)間口:600●外形寸法(mm)奥行:600●外形寸法(mm)高さ:750●有効内寸(mm)間口:500●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:495●フォーククリアランス(mm)間口:450●フォーククリアランス(mm)奥行:450●脚部高さ(mm):55●最大積載段数(段):4●線径(mm):6.0●網ピッチ(mm):50×50●ゲート:なし●色:シルバー●差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):450×55●最大使用荷重(kg):300●吊り荷重(kg):300●フォーククリアランス(mm)間口×奥行:450×450●材質/仕上:スチール、溶融亜鉛メッキ仕上げ●原産国:中国●コード番号:371-7088 アズワン品番67-5555-94
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:1 脚高(mm)100
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3614 材質スチール 質量(kg)63 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)791 間口(mm)932 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 脚高(mm)100 呼称(mm)1050×1050×1000 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1000 有効内寸法・奥行(mm)1000 有効内寸法・高さ(mm)850
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。 仕様【ゲート】全開 その他ネームプレートなし トラスコ品番201-9417 材質スチール ピッチ(mm)【網ピッチ】50×50 間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500 積載荷重(kg)1000 線径(Φmm)6 間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757 脚高(mm)100 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350 積載段数(段)4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:1 脚高(mm)100
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 脚高(mm)100 積載段数(段)1
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。 最大積載量(kg)700 脚高(mm)100
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:4 脚高(mm)100
1台
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境へ配慮した製品になります。100%リサイクルプラスチックの使用により、Co2削減率40%を実現しております。パレットの臭いが少ない為、食料品の積載もご利用可能です。独自のハニカム構造により自重を軽くする事が出来ました。従来品より、50%の軽量を実現しております。(積載荷重は1000kg)
用途平置き・段積み 適合フォークリフト・ハンドパレット 型式片面四方差し 積載荷重(kg)1000 動荷重(kg)1000 自重(kg)11 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)1100 外寸法・間口(mm)1100
1枚
10,980 税込12,078
16日以内出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります