クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
材質スチール
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)ゴム
表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ
脚高(mm)100
ボックスパレットの底にフォークリフトガイドを取付けております。取付ける事で、フォークリフトでの作業効率UP。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:4
脚高(mm)100
1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:1
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。別売りのキャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
トラスコ品番462-3614
材質スチール
質量(kg)63
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)791
間口(mm)932
線径(Φmm)6
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)100
呼称(mm)1050×1050×1000
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)1000
有効内寸法・奥行(mm)1000
有効内寸法・高さ(mm)850
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)。折りたたみが簡単です。積み重ねができ、スペースも節約できます。丈夫で軽量です。キャスターを取り付ければ運搬車にもなります。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様【ゲート】全開
その他ネームプレートなし
トラスコ品番201-9417
材質スチール
ピッチ(mm)【網ピッチ】50×50
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×500
積載荷重(kg)1000
線径(Φmm)6
間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】1079×757
脚高(mm)100
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1150×950×350
積載段数(段)4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)(呼称)1500×1100×985、(最内)1450×1050×840
最大積載量(kg)1000
1台
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:1
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
ウレタンキャスター付きのボックスパレットです。床面を汚すことなく使用する事が可能です。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
脚高(mm)100
積載段数(段)1
ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
段数積段数:4
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。