各種パレット :「建築現場 用品」の検索結果

各種パレットとは、物流に欠かせない荷物を乗せるための台です。生産物や資材を保管する際に積み上げたりする際にも用いられます。一般的にはフォークリフトなどの運搬機で運ぶ際にリフトをパレット部分に差し込んで持ち上げます。形状は平たいものが多くありますが、中には高さのあるものやカバーがついたものなどもあります。使用されている素材もプラスチックやスチール、再生樹脂など様々です。素材によって耐水性や強度が高いものや、軽量のものなど特性が異なるので用途によって選択します。

パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 タイプ吊り型・キャスター付 ピッチ(mm)網:50×50 キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150 最大積載荷重(kg)700 キャスター径(Φmm)150 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大1段
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。 仕様ゲート:半開 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55 ピッチ(mm)網:50×50 最大積載荷重(kg)1000 脚寸法高さH(mm)100 線径(mm)6 積載段数(段)最大4段
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング