各種パレット :「段積み」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10枚セットのお買い得品です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 トラスコ品番644-4213 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)125 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)最大1000 静荷重(kg)2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
1セット(10枚)
46,883 税込51,571
7日以内出荷

天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。 本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。 カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。 本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。 流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.3 白/シルバー ハトメ数無し 材質(ベルト)ポリプロピレン(PP) 引裂強度(N)縦137N、横137 引張強度(N)縦900、横900 耐用年数(年)約4~5
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタックカーゴ3面パネルタイプ収納仕様用の上蓋で段積が必要になったときに使用します。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。
用途段積み用。 トラスコ品番664-2884 材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ グレー 高さ(mm)115 奥行(mm)1130 間口(mm)1130 耐荷重(kg)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,125 税込27,638
20日以内出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番510-4491 幅(mm)260 質量(kg)10.8 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側)260×88mm 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。 高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番512-3968 幅(mm)260 質量(kg)8.8 高さ(mm)125 間口(mm)1100 最大荷重(N)(動)6865、(静)9807 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。 重量9.5kgの軽量タイプです。
用途工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番287-0983 幅(mm)260 質量(kg)9.5 高さ(mm)120 間口(mm)1200 最大荷重(N)(動)9807、(静)19613 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング