再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番299-7673
幅(mm)300
質量(kg)13.9
高さ(mm)150
間口(mm)1400
最大荷重(N)(動)9807、(静)39227
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレット・フォークリフト
幅(mm)(中央桁)190
質量(kg)10
高さ(mm)150
間口(mm)1100
差込口(奥行側、間口側)260×88mm
外寸法・奥行(mm)1100
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドパレットトラックの差し込みをスムーズにガイドします。再生材を使用しているため、環境に優しい商品です。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番510-4491
幅(mm)260
質量(kg)10.8
高さ(mm)150
間口(mm)1100
差込口(奥行側)260×88mm
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。
仕様ゲート:半開
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55
タイプ吊り型・キャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
積載段数(段)最大1段
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)半開
材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプクロムフリータイプ
線径(Φmm)6
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車)
最大積載量(kg)700
金網ピッチ(mm)50×50
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)1
ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプキャスター付
ピッチ(mm)網:50×50
最大積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)Φ150
脚寸法高さH(mm)100
線径(mm)6
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)
適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150
種別ゲート:半開
材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
最大積載荷重(kg)700
キャスター径(Φmm)150
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。
付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本
材質スチール、三価クロメートメッキ
タイプキャスター付
線径(Φmm)6
脚高(mm)100
積載段数(段)最大:1
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
各種パレット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。