1,136件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー
RoHS
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ 厚さ(mm)0.03 素材PE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1式(50枚)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×300(L) 質量(kg)2.7 アズワン品番64-2299-25 耐荷重(t)約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー 厚さ(μm)30 材質PE 透明
1セット(5枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg)19.5 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm)100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。 ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。 平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー) 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番299-7673 幅(mm)300 質量(kg)13.9 高さ(mm)150 間口(mm)1400 最大荷重(N)(動)9807、(静)39227 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプコイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN)(最大)287 間口(mm)450 奥行(mm)50 質量(g)55 トラスコ品番416-9581 材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。
用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。 材質耐候材入ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000 積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
ブルー ハトメピッチ(cm)90
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 積載段数(段)2
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。 材質ポリプロピレン樹脂 ライトブルー トラスコ品番116-1842 高さ(mm)100 質量(g)430 奥行(mm)100 間口(mm)490
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 種別片面二方差し 幅(mm)260 質量(kg)4 高さ(mm)120 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×550×120 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)550
1枚ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F 種別2方差し単面使用型 質量(kg)5.4 外寸(mm)650×500×125 対応ハンドリフト 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)650
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリがつきにくい、持続型帯電防止スミセラーを使用したパレット敷板です。スミセラーは断面が中空でないため洗浄が可能なので、食品や医薬品、クリーンルームなど異物やゴミの侵入を嫌う場面におすすめです。汚れても水やアルコール拭きができ清潔に保てます。四角はR加工が施してあり角に触っても痛くありません。角が丸いことでパレットの形状に沿いやすくなっています。
用途サイズのパレットの敷板、荷物同士の仕切りとして 水色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。裾部分はミシン縫製です。
用途野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。 トラスコ品番467-6673 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.26 (表面)シルバー/(裏面)ブラック 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 間口(mm)1200 耐候年数(年)3
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

サンコー(三甲)パレット
種別片面使用型、4方差し
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。 これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが 多用されてきました。 パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの 変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに 変わる新しい物流形態です。 しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては 使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)対応全周:380~460 質量(kg)約1.2 生地ナイロン、420デニール、黒色
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に 仕様スクリュー釘45mm使用 材質針葉樹 外寸(mm)750×750×100H 動荷重(kg)750(均等荷重時) 静荷重(kg)1500(均等荷重時)
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に 幅(mm)1020 高さ(mm)105 奥行(mm)1000 耐荷重(kg)1000 ローラー(W×Φmm)150×60.5 ローラー数12
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm)259 高さ(mm)130 タイプネスティングタイプ 中央桁幅(mm)196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。 厚さ(mm)0.05 材質/仕上ポリエチレン
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め トラスコ品番770-4330 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 グレー 質量(g)230 タイプ標準 質量(g/枚)230
1枚
829 税込912
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットの移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途パレット運搬時の落下防止 付属品ゴムフック8個 材質中芯:合成ゴム、被覆:PP 寸法(mm)1800×1800 線径(Φmm)約4.5 最大伸長(mm)2700×2700 マス数18マス×18マス アズワン品番64-8459-10 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)約10(1マス)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面四方刺し1100×1100パレットでは国内最軽量です。(2023年4月時点)。安価で軽量な取り回しのよいパレットで、ワンウェイ輸送等に最適です。再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
用途工場や企業での製品保管用または、製品流通に。 仕様平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み) トラスコ品番562-6167 適合機種ハンドパレットトラック・フォークリフト 材質再生ポリプロピレン(PP) ブラック 高さ(mm)120 タイプ片面四方差し 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 静荷重(kg)最大:2000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 最大動荷重(kg)1000
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾カット(切りっぱなし) フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾カット(切りっぱなし)-(SC) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,080 税込4,488
11日以内出荷

輻射熱97%カットによる特殊保冷カバーです。被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適です。
用途保温・保冷・断熱・遮光用カバー。 仕様(ファスナー)無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300 関連資料(10.58MB)
1枚
9,698 税込10,668
欠品中

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール タイプクロムフリータイプ 脚高(mm)100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±約5
1本(1本)
2,490 税込2,739
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

サンコー(三甲)パレット
仕様種別:D4-1111-6N 種別片面使用型、4方差し 質量(kg)10.3 対応ハンドリフト
1枚ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。 適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
用途パレット積載荷物の滑り止め トラスコ品番770-4321 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 グレー 質量(g)450 タイプ強力 質量(g/枚)450
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります