TPO型折りたたみコンテナ専用のフタ。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。
用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器
仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)780
外形寸法(mm)679×512×24
適合カード差しTPプレート
シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器
仕様シボ加工4カ所
付属品-
材質ポリプロピレン
質量(g)470
最大積載荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)540
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)377
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。