「容量(L)」から絞り込む
200~300未満(2)
400~500未満(6)
500~600未満(15)
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
商品タイプ本体
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
商品タイプ本体
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット25A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ50A付
材質ポリエチレン
排水口内径50A
注水口内径(mm)380
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
商品タイプ本体
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ25A付
材質ポリエチレン
排水口内径25A
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等
トラスコ品番464-9745
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
排水口内径1 1/2
注水口内径(mm)350
商品タイプ本体
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様ドレンバルブセット40A付
材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様直付けスリースバルブ40A付
材質ポリエチレン
排水口内径40A
透過性が良いので残液量がわかりやすい。
軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。
ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。
目盛り付です。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
色スカイブルー
商品タイプ本体
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。