「容量(L)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~300未満(2)
300~400未満(2)
400~500未満(1)
500~600未満(1)
600~700未満(1)
1000~2000未満(2)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)1000
質量(kg)63
高さ(mm)1149
奥行(mm)1200
規格UNマーク/なし
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。