低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9206
質量(kg)41.5
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1216
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)756
有効内寸法・奥行(mm)630
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)850
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番464-9222
質量(kg)50
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・幅(mm)1540
外寸法・高さ(mm)960
外寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・奥行(mm)780
有効内寸法・高さ(mm)382
有効内寸法・幅(mm)1165
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。