施設用カート・ワゴン :「キャスター 付き ゴミ箱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
足踏式ペールを内部に装備。ペールは前方に傾斜させ物を入れやすくしています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ゴミ箱×1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。