JUSTナーシングカート 4段引出し Wレール ブルーナビス(アズワン)翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約40色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-33引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)バスケット(mm)225×100×95
JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルーナビス(アズワン)翌々日出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板寸法(mm)560×475×945質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350アズワン品番8-9565-32引出し有効内寸法(mm)398×360×97バスケット(mm)225×100×95
JUSTナーシングカート JNC264シリーズナビス(アズワン)当日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30色ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97
JUST救急カートナビス(アズワン)当日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス寸法(mm)バスケット:225×100×95質量(kg)30耐荷重(kg)引出し/50、全体/200キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き材質(キャスター)エラストマー製天板寸法(mm)560×475寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180アズワン品番8-9430-11補助天板寸法(mm)360×350
カラフルミニカート(ダストボックス付)ナビス(アズワン)当日出荷
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)703×554×955質量(kg)43天板寸法(mm)(補助)456×426引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワゴンカートフィフティ・ヴィジョナリー税込¥24,178¥21,980