どこでもクランプナビス(アズワン)翌々日出荷
天板へのハンガーネットの固定に!。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01~03)を天板に取り付けるための固定クランプです。
付属品ネジ2本・EVAパッド材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)50×41×52最大板厚(mm)35まで固定可能最大奥行(mm)16まで固定可能アズワン品番7-8085-11
与薬カート MCシリーズナビス(アズワン)33日以内出荷から43日以内出荷
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
サイドハンガーネット SNシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
クランプとセット利用で天板に固定できます。別売の「どこでもクランプ」(7-8085-01)を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。
与薬スムースカートナビス(アズワン)10日以内出荷から30日以内出荷
1つの引き出しに32個(4×8列)の与薬個人ケースⅡ(別売)を収納することができます。1つのカギですべての引き出しを一度にロックできます。インサートナット(0-7898-25 別売)とサイドハンガーネット(0-7898-13・14 別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
材質本体/アルミニウム・アルミ複合版、天板/メラミン化粧板、引出し/再生PS(ポリスチレン)キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
与薬カートナビス(アズワン)当日出荷から31日以内出荷
やわらかい色合いの配薬カートです
仕切板は各トレーに取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
インサートナット(0-7898-25、別売)とサイドハンガーネット(0-7898-12・14、別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2本、仕切板・見出し紙(各トレー1枚ずつ)材質本体/メラミン化粧合板・アルミニウム・アルミ複合板、キャビネット/スチール、引出し/PC(ポリカーボネート)、仕切板/再生ポリスチレンキャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75
与薬カート 与薬トレー付ナビス(アズワン)当日出荷から10日以内出荷
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミニウム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
救急ワゴンナビス(アズワン)25日以内出荷から26日以内出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)【蘇生板】600×400×10質量(kg)58電源AC100Vアース付コンセント6口外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)本体寸法(mm)600×450×950キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320補助天板寸法(mm)390×390取付可能仕切数(枚)縦・横各7
救急ケアカートナビス(アズワン)当日出荷
アルティアポリカトレー(別売)との組み合わせで、外から収納物を確認できます。
天板は厚めのアクリル板を使用していますので、強度に優れています。
トレーが飛び出さないストッパー付きです。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)材質フレーム/ステンレス、カバー/KPプレートクリア(アクリル)質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×900キャスター径(Φmm)100収納数【トレー】アルティアトレー深型/3段、浅型/6段アズワン品番0-1610-11
ナースカート 昇降タイプナビス(アズワン)当日出荷から12日以内出荷
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。
高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
付属品トレー×2質量(kg)21キャスター径(Φmm)100天板有効寸法(mm)445×478
点滴処置カレンカートⅡナビス(アズワン)当日出荷から10日以内出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957~1700キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
スケルトン救急カートナビス(アズワン)当日出荷
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)付属品鍵×2個材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板質量(kg)29耐荷重(kg)5/段天板寸法(mm)490×490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846キャスター径(Φmm)100収納数2個/段アズワン品番8-9918-01有効内寸法(mm)337×379×108
コンパクト救急カート (鍵付き)ナビス(アズワン)当日出荷から20日以内出荷
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10質量(kg)68キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8補助天板寸法(mm)400×530
カレンカートⅡ 回診・引出し付ナビス(アズワン)当日出荷
サイドにハンガーネットが付いています。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質【天板】PP(ポリプロピレン)、【引出し】ABS樹脂、【支柱】アルミ、【キャスターベース】スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)18キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×608×957キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
カレンカートⅡ (PC・バッテリー対応)ナビス(アズワン)当日出荷から10日以内出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)21キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッテリー収納部】468×333×45天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
カレンカートⅡナビス(アズワン)当日出荷
サイドにハンガーネットが付いています。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質【天板】PP(ポリプロピレン)、【引出し】ABS樹脂、【支柱】アルミ、【キャスターベース】スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×606×957キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410アズワン品番8-8955-13
カレンカートⅡナビス(アズワン)当日出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
サイドネットワゴンナビス(アズワン)当日出荷から6日以内出荷
サイドネットが付属していますのでオプション品を各種取り付け可能です。
付属品樹脂コーティングネット材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855棚間隔(mm)450パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)10
ヨーロピアンカート用ワイヤーホルダー インサートナットナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様1袋(2個入)材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mmアズワン品番0-7898-25
蘇生板(交換用)ナビス(アズワン)5日以内出荷
ひとつのカギを閉めることで、すべての引出しをロックすることができます(SK-27)。
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。
材質ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)600×400×10アズワン品番0-670-08
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980