施設用カート・ワゴン :「ボンベ架台」の検索結果
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。