施設用カート・ワゴン :「両面棚」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ハンガー5個掛け用1本
寸法(mm)【補助作業台】350×460
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚
アズワン品番0-3364-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。