3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。
材質ステンレス(SUS304) キャスター径(Φmm)125
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。 小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。 背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板 材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ 寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10 質量(kg)68 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段 収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8 補助天板寸法(mm)400×530
1台
259,800 税込285,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)救急ワゴン
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚 材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ 寸法(mm)【蘇生板】600×400×10 質量(kg)58 電源AC100Vアース付コンセント6口 外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 本体寸法(mm)600×450×950 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320 補助天板寸法(mm)390×390 取付可能仕切数(枚)縦・横各7
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)