軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥121,998
税込¥134,198
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。
(大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)
付属品処置用テーブル・汚物缶各1個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.6
高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840
棚間隔(mm)318
キャスター径(Φmm)100
内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)
回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)
取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚
足パイプ径(Φmm)25
仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。品番: CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。
タイプ55人用
仕様55人用
材質本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げ
キャスターΦ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
翌々日出荷
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
見ても、触れても温もりある木目調。
院内環境に合う、やさしくぬくもりを感じさせる木目調です。
天板の傷や汚れが目立ちにくく、長く清潔感が保てます。
引出し落下防止ストッパー付き木目タイプ。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
仕様【引出しトレー】A3判サイズ(縦仕切り板2枚・横仕切り板1枚)1個付き
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)837(手すり含む)
耐荷重(kg)70以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×395×787
棚間隔(mm)300
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×328×78
アズワン品番0-209-02
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。