さらに商品を絞り込む
  • サカエ(20)
  • クラフトワーク(20)
  • ナビス(アズワン)
  • ERECTA(エレクター)(9)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(6)
  • アズワン(5)
  • トクヤマ(2)
  • 金沢車輌(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • ケニス(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 50(4)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 色
    シルバー(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

施設用カート・ワゴン :「医療用 ゴム」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
繃帯交換車 ナビス(アズワン)繃帯交換車ナビス(アズワン)
319,800税込351,780
1台
15日以内出荷
ゴムバンパー付。
キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパーなし)付属品洗面器、鉗子立、汚物入、軟膏瓶受、引抜式処置板質量(kg)43.2高さ(mm)850(手すり含む)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(Φmm)【ステンレス汚物缶】200、【軟膏瓶受】80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×480×850引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【深型】278×423×135、【浅型】278×423×72アズワン品番0-221-01
器械卓子(枠付き) ナビス(アズワン)器械卓子(枠付き)ナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(天板立上り)30パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
移動式洗髪車 本体 ナビス(アズワン)移動式洗髪車 本体ナビス(アズワン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ボール高さがエアーダンパーで調節できるため、軽い力で高さ調整が可能です。 ボールが前にスライドすることで、フロントシャンプーにも対応可能です。 車椅子に座ったままでもフロントシャンプーやバックシャンプーが可能です。 コンパクトにできるため、ワゴン車での持ち運びも可能です(最小サイズ:幅600×奥行620×高さ830mm)。 オプションの電子式温度コントロールヒーターで、温かいお湯をキープしたまま使用できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620~750×830~1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750~990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30~100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。アズワン品番8-702-01
パイプ型器械卓子(強化型) 600×450×692mm ナビス(アズワン)パイプ型器械卓子(強化型) 600×450×692mmナビス(アズワン)
51,900税込57,090
1個
4日以内出荷
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)仕様強化型材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.7耐荷重70kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×692棚間隔(mm)460(静振ゴム付き)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-1650-01手すり高さ(mm)780
袖付器械卓子 縁なし 600×450×800mm ナビス(アズワン)袖付器械卓子 縁なし 600×450×800mmナビス(アズワン)
27,918税込30,710
1個
17日以内出荷
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(袖テーブル)300×450質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800棚間隔(mm)450パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50棚板耐荷重(kg)10アズワン品番0-1581-01
折り上げ卓子 ナビス(アズワン)折り上げ卓子ナビス(アズワン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
天板と棚板は転落防止用の折り上げ加工を施しています。処置用としても、器具運搬用としても使用可能で用途を選びません。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(mm)(天板立上り)25パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50
とっても静かな処置車 ナビス(アズワン)とっても静かな処置車ナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1台
14日以内出荷
補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)種別A3用材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂サイズ【トレー】A3用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)849×353×942キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番7-3562-04補助天板寸法(mm)350×250棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下段】764×298×207足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな処置車 (トレイBOX) ナビス(アズワン)とっても静かな処置車 (トレイBOX)ナビス(アズワン)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
補助天板付きでスペースを有効活用できます。 トレイBOXは鍵付きです。 下部に大型の棚板が付いています。 夜間回診時等に気になる共振や振動音を大幅に軽減。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂キャスター径(Φmm)100補助天板寸法(mm)350×250足パイプ径(Φmm)25
ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ]ナビス(アズワン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
天板は脱落防止用エッジを採用しています。 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。 天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。 横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。 キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
コンパクト洗髪台車 本体セット ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セットナビス(アズワン)
82,880税込91,168
1セット
当日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)シルバータンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)本体質量(kg)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-9656-01有効寸法(mm)棚:450×300棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
コンパクト洗髪台車 本体セット ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セットナビス(アズワン)
82,880税込91,168
1セット
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。 手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。 手動ポンプは容易にセットできます。 ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。 ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。 電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370吐出量ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)キャスター径(Φmm)75質量(kg/セット)約14アズワン品番7-9656-01タンク容量給水タンク/20L、排水バケツ/20L棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115棚有効寸法(mm)450×300mm
とっても静かな回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな回診車ナビス(アズワン)
85,980税込94,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
セーフティーボンベキャリー ナビス(アズワン)セーフティーボンベキャリーナビス(アズワン)
32,700税込35,970
1個
翌々日出荷
転倒防止のために、サイドレールに固定できる固定ホルダーが付いたボンベキャリーです。 低重心タイプで安定感があります。
キャスター径(Φmm)70(ストッパーなし)仕様500Lボンベ1本用材質本体/スチール、グリップ/合成ゴム質量(kg)4kg内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ105mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×750~990取付可能寸法(mm)20~42mmの丸・角パイプアズワン品番8-2652-01
サイドネットワゴン ナビス(アズワン)サイドネットワゴンナビス(アズワン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイドネットが付属していますのでオプション品を各種取り付け可能です。
付属品樹脂コーティングネット材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855棚間隔(mm)450パイプ径(Φmm)25棚板耐荷重(kg)10
とっても静かな回診車 (引出無し) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出無し)ナビス(アズワン)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)仕様引出し無材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
とっても静かな回診車 (引出付) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出付)ナビス(アズワン)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。 サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70棚間隔(mm)415キャスター径(Φmm)100引出しサスペンションレール使用棚高さ(mm)床から400足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
ナーシング処置車 ナビス(アズワン)ナーシング処置車ナビス(アズワン)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
別売の仕切り板により引出し内を小分けできます。 (大)の引出しは、A4の書類が入るサイズですので、書類ケース兼記録台としてもお使いいただけます。
キャスターΦ100mm自在(ストッパー無し)付属品処置用テーブル・汚物缶各1個材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16.6高さ(mm)【押し手】780(防壁用ゴム付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×350×840棚間隔(mm)318キャスター径(Φmm)100内寸法(縦×横)(mm)【処置テーブル】200×250(取り外し可能)回転角度(°)【処置テーブル】360(水平方向)取付可能仕切数(枚)WS-2/6枚、WS-8/9枚足パイプ径(Φmm)25
ユーティリティカート YDSシリーズ ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズナビス(アズワン)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂天板有効寸法(mm)543×425
与薬カート MCシリーズ ナビス(アズワン)与薬カート MCシリーズナビス(アズワン)
399,800税込439,780
1台
33日以内出荷から43日以内出荷
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
繃帯交換車 (レールガイド仕様) ナビス(アズワン)繃帯交換車 (レールガイド仕様)ナビス(アズワン)
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。
材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)125
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら