音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
棚間隔(mm)415
キャスター径(Φmm)100
引出しサスペンションレール使用
棚高さ(mm)床から400
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。