施設用カート・ワゴン :「引き出し 2段」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
仕様引出し無
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9565-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥121,998
税込¥134,198
翌々日出荷
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
本体【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590
天板高さH(mm)908
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)291×340×102
機能性と静寂性を両立させた夜間回診に適した救急カートです。
滑らかな静音キャスターと静音スライドレール、音の反響を抑える樹脂天板を使用しています。
引き出しはどこからでも指が掛かるアルミロング取っ手です。
引出しの1段目と2段目には、医薬品などの小物類が混ざらないように仕切板が付いています。
イルリガードルやボンベ架台などオプションが揃っています。
シリンダー錠によるオールロックの他、1段目は封印具(別売)によるロックが可能です。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・対角ストッパー付き)
付属品縦仕切板4枚(1・2段目用)、横仕切板12枚(1・2段目用)、蘇生板
材質本体・縦仕切板:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:ABS樹脂、本体ハンドル・引出ハンドル:アルミ、補助天板・蘇生板:メラミン化粧合板、横仕切板:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)50
天板寸法(mm)410×410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×480×961
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目(仕切板対応):333×387×72、3・4段目:349×387×110.5、5段目:349×387×283
アズワン品番7-4512-01
引出し静音強化型スライドレール
補助天板寸法(mm)340×430
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
仕様ミニ
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915
パイプ径(Φmm)22
キャスター径(Φmm)75
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
サイズ有効天板:398×348mm
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色ブルー
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)約18
天板寸法(mm)543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×398×880
棚間隔(mm)325
引出し寸法(mm)425×305×70
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-7883-01
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)50/段
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×225×90
棚板有効寸法(mm)550×400
天板とステンレスフレームの間に発泡ウレタンを敷き詰めていますので静音特性に優れています。樹脂製の鍵付き引出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、引出し/樹脂製
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
キャスター径(Φmm)75
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
オールステンレスのベーシックタイプです。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
材質本体・引き出し/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590
天板高さH(mm)908
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)318×375×100
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
小物の収納保管に便利な引出し付きです。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150~200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150~200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように、脱落防止エッジが付いています。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ本体/600×400×855mm、天板/600×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
盗難防止・物品管理を徹底した鍵付タイプ。
小型なので取り扱いが容易で、場所を選びません。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックされます。
背面のレールガイドにはオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)が取り付けできます。
付属品蘇生板
材質本体/スチール、補助卓・天板・取手/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)430×530×930、【蘇生板】600×400×10
質量(kg)68
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)引出し(小)/347×473×45×3段、引出し(中)/347×473×110×2段、引出し(大)/347×473×160×1段
収納枚数(枚)【仕切】最大縦5・横8
補助天板寸法(mm)400×530
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
引出しは鍵付きです。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂
天板有効寸法(mm)543×425
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
付属品汚物缶(Φ180mm)×1個
材質本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)32
タイプ静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855
引出し内寸法(mm)上段/235×400×90、下段/235×400×120
アズワン品番0-1586-11
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。