施設用カート・ワゴン :「移動用キャスター」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
実用性を重視した繃帯交換車。
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
プラスチックトレーは雑品の整理・収納に便利です。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品スライド式処置板×1枚、万能ツボトレー4個用×1枚、プラスチック雑品トレー×1枚、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)26
タイプ静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×875
寸法(縦×横)(mm)【スライド処置板】270×446
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×386×84×2個
アズワン品番0-3440-11
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
付属品汚物缶(Φ180mm)×1個
材質本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)32
タイプ静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855
引出し内寸法(mm)上段/235×400×90、下段/235×400×120
アズワン品番0-1586-11
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
サイズ有効天板:398×348mm
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
仕様静音タイプ
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)7.5
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。
Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。
天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。
キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
寸法(mm)【小】260×380×95、【大】260×380×370
質量(kg)30
材質(本体)【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【天板】PET樹脂
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番7-3415-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
音の少ないキャスターと棚板の裏側に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
タイプ静音タイプ
耐荷重(kg)10(各5ずつ)
静音性に優れています。両面引出しタイプのステンレス引出しにはアルティアハーフトレー(別売)が収まります。Φ125mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。
キャスターΦ125mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)38
天板寸法(mm)667×414
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
Φ125mmの大型キャスターを採用していますので直進性に優れ、軽い力で移動させることができます。
キャスターΦ125mmポリウレタン製(ストッパー無し)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)Φ650×1027
キャスター径(Φmm)125
Φ125mmの静音キャスターは、軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。アズワン品番:8-6996-02の両面引き出しタイプの引き出しにはアルティアハーフトレーが収まりますので、作業性に優れています。
キャスターΦ125mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)40
天板寸法(mm)667×414
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し
材質ステンレス(SUS304)
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
仕様引出し無
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mm
アズワン品番3-4088-12
1個
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
ハンドルが抗菌加工されています。抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
仕様引出し無し・抗菌ハンドル仕様
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)
キャスター径(Φmm)75
抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)
耐荷重(kg)70
ハンドル防壁用バンパー付き
キャスター径(Φmm)100
抗菌性・抗ウイルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(R)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
引出し2個付き・抗菌ハンドル仕様。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※1)※1:(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
耐荷重(kg)70
キャスター径(Φmm)100
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガードルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
仕様酸素ボンベ架:500L用
付属品イルリガードルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガードルポール/ステンレス
寸法(mm)バスケット:225×100×95
質量(kg)30
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
キャスター静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)560×475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97、4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138、5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180
アズワン品番8-9430-11
補助天板寸法(mm)360×350
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)
材質ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)70
棚間隔(mm)415
キャスター径(Φmm)100
引出しサスペンションレール使用
棚高さ(mm)床から400
足パイプ径(Φmm)25
押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。