施設用カート・ワゴン :「薬 引き出し」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)
対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)アルミニウム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
1つの引き出しに32個(4×8列)の与薬個人ケースⅡ(別売)を収納することができます。1つのカギですべての引き出しを一度にロックできます。インサートナット(0-7898-25 別売)とサイドハンガーネット(0-7898-13・14 別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
材質本体/アルミニウム・アルミ複合版、天板/メラミン化粧板、引出し/再生PS(ポリスチレン)
キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。
材質本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン)
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)110×207×57
取付可能仕切数(枚)【引出し】3
1患者1引出しで1日分(朝・昼・夕・寝る前)を7日間管理できます。引出しはスライド式オープンフルタイプで、奥まで軽く取り出せます。走行中に引出しがでないように鍵付きストッパーが付いています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、与薬ケース/アクリル
耐荷重(kg)150
棚フルオープンスライドレール式/12段×1列
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
1引出し1患者の薬管理に。
個人ケースはNSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出し1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理ができます。
走行中引出しが出ないようにストップバーが付いています。
材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂
キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44
個人ケースはNSM-1(0-676-01・02、0-2584-01・02)、NSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。
薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
走行中に引出しが出ないようにストップバーが付いています。
材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂
キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(前板)72
ボックスは手前に70°まで引き出せますので、薬の取り出しが容易にできます。
ボックスは両面式で片面に30個(60人用)セットされています。
薬袋(中位)がそのまま入ります。
ボックスの中箱を取り出して掃除ができます。
材質ステンレス(SUS304)、側面/メラミン焼付塗装、与薬ケース/プラスチック
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付)
キャスター径(Φmm)125
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【与薬ケース】97×123×95
与薬カート(7-7719-01~03)や与薬スムースカート(8-4898-11~14)の引き出しに28個(4×7)収納できます。
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。