施設用カート・ワゴン :「回診車」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
寸法(mm)332×83×304
有効内寸(mm)325×50×300
アズワン品番7-8366-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
A4対応の引出し付きです。A4がきっちり収まる引出し付きです。コンパクトで使いやすいカートです。
材質本体/ステンレス
キャスター径(Φmm)50(ストッパーなし)
引出し内寸法(mm)232×337×109
取付可能仕切数(枚)縦・横各3(2~16分割)
足パイプ径(Φmm)25
小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)
耐荷重(kg/段)約20
ハンドル径(Φmm)25
棚間隔(mm)約52ピッチで調節可
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。