施設用カート・ワゴン :「架台 2段」の検索結果

医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
容量(L)約6.3(水) キャスターエラストマー製(対角ストッパー付き) 電源(V)AC100(50/60Hz)8.5A 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 収納本数(本)【タオル】100(小タオル:290×400mm) 消費電力(W)約850 電源コード(m)2 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約25 付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 仕様【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 パープル キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-3508-41
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷