施設用カート・ワゴン :「移動用キャスター」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
特価
本日7月7日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質ステンレス
質量(kg)28.4
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7978-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約28
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7977-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂
質量(kg)30
色レッド
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-3415-02
引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
1台
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。