洗髪車 (低床型)アズワン61日以内出荷
頭受けの高さが、470~1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。
湯幅を太目と細目に切替えることができます。
強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。
温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。
キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き)付属品シャンプーブラシ1個材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約46電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-1381-01
回転式保管ワゴンアズワン当日出荷
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワゴンカートフィフティ・ヴィジョナリー税込¥24,178¥21,980