軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS
キャスターΦ100mmエラストマー製
耐荷重(kg/段)70
こんなお得な商品も!

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥8,298
税込¥9,128
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー付き)
材質スチール・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×400×730
キャスター径(Φmm)75
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
カゴは25mm間隔で高さを調節できます。
キャスター径(Φmm)75
仕様トップハンドル付き
材質スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg/段)【カゴ】40
キャスターΦ75mmナイロン製(単輪・アジャスター付き・対格ストッパー付き)
深さ(mm)【カゴ】130
ハンドル寸法(mm)100×457
足パイプ径(Φmm)25.4
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
材質(キャスター)エラストマー製
本体質量(kg)48.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)716×520×1025 (ハンドル除く)
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付き)
収納数トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)
アズワン品番8-4811-31
天板有効寸法(mm)625×440、補助:450×357
1台
¥157,000
税込¥172,700
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。