施設用カート・ワゴン :「移動用キャスター」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。
材質天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン
キャスターストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11~14)にも使用可能です。
キャスター径(Φmm)100
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
両面引き出しタイプで、作業性に優れています。
引出しが多く小物類の収納時に便利です。
静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
キャスターΦ125mm(ストッパー無し)
材質本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約40
天板寸法(mm)600×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mm
アズワン品番8-1289-01
足パイプ径(Φmm)25
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。
材質本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)引出し1個あたり/約3
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×810
キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)365×265×130
アズワン品番7-3198-01
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたためます。移動時に便利な両側ハンドル付きで、キャスターは走行性に優れています。折りたたんでも安定して自立します。
耐荷重(kg/段)15
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。