施設用カート・ワゴン :「キャスター 高さ」の検索結果
ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
付属品浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂
寸法(mm)495×440×800~1080
キャスターΦ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様
天板寸法(mm)485×435(配線孔2個付き)
キャスター径(Φmm)100
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)100(前輪ストッパー付)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×440×800~1115
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)485×435
ステンレスパイプをジョイント金具で組み上げたミキシングカート。ジョイント金具を調節し、棚板や取手の位置を変更できます。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)
材質ステンレス
1患者1週間分の管理用のボックスと専用の搬送カートです。人数や時間帯ごとに使い分けたり、患者の自己管理用などマルチな使い方ができます。※カートとボックスは別売りです。
キャスター径(Φmm)125(前面ストッパー付)
付属品持参薬トレー×2コ
材質本体/スチール、最下段トレー/アルミ
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)
材質スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×400×1025
補助天板寸法(mm)350×400
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)
材質スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×500×1025
補助天板寸法(mm)350×500
アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)
テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。天板の下にゴミ箱などを設置できます。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×1670(台高920)
テイスウトレーをヨコ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×950×1670(台高920)
テイスウトレーをタテ収納・2連で配置でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×1670(台高920)
テイスウトレーをヨコ収納でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1670(台高920)
注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・前面ロック付)
材質スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ
タイプ20床用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×600×1702
付属トレー数20
トレー外寸(mm)W300×D400×H112
横型の与薬ケースを採用し、新しい与薬管理ができるカートです。1日分の与薬ケースを横一列に配置し、ワンデイサイクルで運用ができます。分包紙が正面を向いて納まりますので、氏名の確認がしやすくなりました。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。個人情報保護とセキュリティが万全なカギ付シャッターを標準装備。
キャスター径(Φmm)125(静音・前面ロック付)
仕様1引出の与薬ケース数/KH-1080-01ピンク×8コ、KH-1080-02ブルー×8コ、KH-1080-03イエロー×8コ、KH-1080-04グリーン×8コ
材質本体/スチール、フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板、引出/アルミ
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×306×60
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)
材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数レール15段×2列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)
材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数レール15段×1列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。