テイスウトレーケルン7日以内出荷
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。少し深さがあるタイプで、小さめのボトル類から大きめの医療材料まで収納できます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×112松吉医科器械コード24-5303-00
テイスウトレーケルン7日以内出荷
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。ボトルを立てたり、箱物を積んだりと、様々な使い方ができます。※専用デバイダーはトレーMと共通のため、トレー内下部に少しすきまができます。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)サイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×170松吉医科器械コード24-5304-00
テイスウトレーケルン7日以内出荷
ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。出し入れしやすいので使い勝手が良く、小さめの医療材料やアンプル類の収納に最適です。
材質ABS樹脂(帯電防止加工)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×47松吉医科器械コード24-5302-00
マルチモビールモデルMケースセットケルン22日以内出荷
ステンレスパイプをジョイント金具で組み上げたミキシングカート。ジョイント金具を調節し、棚板や取手の位置を変更できます。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)材質ステンレス
救急カートタイプSケルン22日以内出荷
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×400×1025補助天板寸法(mm)350×400
救急カートタイプLケルン22日以内出荷
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付)材質スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×500×1025補助天板寸法(mm)350×500
救急カート(ICタイプ)ケルン16日以内出荷
ICカードまたはテンキーで解除できます。<br />セキュリティと即応性を両立させた、キー不要の救急カート。<br />KC-1330、KC-1340は300mm×400mmのミキシングトレーをヨコ収納できます。<br />KC-1331は600×400mmのテイスウトレーをヨコ収納できます。<br />開閉履歴をメモリーでき、法的管理が必要な医薬品も収納できます。
PCカート(昇降式)ケルン14日以内出荷から30日以内出荷
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)100(前輪ストッパー付)材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×440×800~1115天板寸法(幅W×奥行D)(mm)485×435
PCカート ストレッチダブルケルン当日出荷から30日以内出荷
ややコンパクトサイズで、ベッドサイドでも操作しやすいPCカートです。
天板高さが調整できます。
下段の落とし込みタイプトレーは取り外して洗浄も可能です。
付属品浅型トレー(300×400×47mm)×1個、深型トレー(300×400×112mm)×1個、下段トレー(408×292×40mm)×1個材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/高圧メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂寸法(mm)495×440×800~1080キャスターΦ100mm(ストッパー2個付き)・静音仕様天板寸法(mm)485×435(配線孔2個付き)キャスター径(Φmm)100
テイスウカート(シャッター)ダブルケルン21日以内出荷
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)段数レール15段×2列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
テイスウカート(シャッター)シングルケルン21日以内出荷
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)段数レール15段×1列寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377
ミキシングカートM型ケルン6日以内出荷
500mLボトル4本分のスペースを持つボトルケースF型(KC-801)を搬送するための棚板を設定したモデル。
パイプのフレームをつないでいるジョイント金具を調節することで、パイプの交換やオプションの取り付けが自在に行えます。
KC-831、KC-833、KC-835は、混注作業に便利な収納式テーブルも組み込みました。
ミキシングカートモデルFケースセットケルン22日以内出荷
アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)材質本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)
ワーキングテーブル両面タイプ(架台付)ケルン22日以内出荷
テイスウトレーをヨコ収納でき、両面での作業が可能です。フック・ステンレストレー付。
キャスター径(Φmm)75(双輪・対角ストッパー付)材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、架台/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1670(台高920)
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワゴンカートフィフティ・ヴィジョナリー税込¥24,178¥21,980