施設用カート・ワゴン :「キャスター無し 椅子」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
キャスターΦ100mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(mm)【棚】380×380
材質(本体)スチール
容量(L)【ごみ箱】5
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×580×930
キャスター径(Φmm)100
天板有効寸法(mm)382×392
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。