パソコンカート 中棚スライド式TRUSCO翌々日出荷
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー長さ(mm)520幅(mm)600質量(kg)33色ホワイト高さ(mm)1050キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)35
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワゴンカートフィフティ・ヴィジョナリー税込¥24,178¥21,980