施設用カート・ワゴン :「棚 引き出し」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
長さ(mm)520
幅(mm)600
質量(kg)33
色ホワイト
高さ(mm)1050
キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)35
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。