施設用カート・ワゴン :「3段カート」の検索結果
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。
小スペースに3段のカゴが収納できるスマートカートです。カート同士のネスティングが可能です。安全を考えたストッパー付きもあります。最大33Lのバスケットが収納可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×434×990
材質スチール(PPコーティング)
キャスター径(Φmm)100
質量(kg)8.6
材質(キャスター)エラストマー製
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835
棚間隔(mm)275
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg)50/段
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×225×90
棚板有効寸法(mm)550×400
スタイリッシュで場所をとらない3段カート。
小器械類やPCなどをスタイリッシュに収納。
MC3RK-Sは電源タップ付き仕様です。
下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
3色から選べるコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)240×440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(3段共四方)
材質SUS304
質量(kg)15
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)410
間口(mm)560
段数3
耐荷重(kg/段)20
棚間隔(mm)290
キャスター径(Φmm)75
支柱径(Φmm)25
アズワン品番69-7617-98
1台
¥48,998
税込¥53,898
17日以内出荷
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約5.5
段数2段
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様コボレ止め:有(上段三方・中下段四方)
材質SUS304
質量(kg)10
色取手:シルバー
高さ(mm)825
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)300
間口(mm)450、引出し内寸:375
段数3
耐荷重(kg/段)15
引出し数1
棚間隔(mm)270
キャスター径(Φmm)75
支柱径(Φmm)25
アズワン品番69-7617-96
引出し奥行(mm)内寸:255
引出し高さ(mm)内寸:95
1台
¥47,998
税込¥52,798
17日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W550×D345×H850mm●キャスター:Φ100mm静音(2輪ストッパー付)●3段・上段三方柵付、中下段四方柵付●フック4個付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
アズワン品番67-5758-81
1台
¥69,980
税込¥76,978
17日以内出荷
後ろから押し込むだけで収納できる便利で静かなスタッキングカート。2段タイプと3段タイプを一緒にスタッキングすることができます。角がなく使いやすいシンプルなトレー形状です。
キャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー2コ付)
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン
耐荷重(kg)5(上・中段)、10(下段)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)495×690×908
トレー寸法(mm)380×480
引出を従来の3段から1段増やして収納力を向上した大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出4段
棚ごとにゾーニングができるナースカート
搬送器具の収納トレーを3段設け、1段目から2段目の間隔を15cm、2段目から3段目の間隔を20cmと変更することにより「清潔区域」「準清潔区域」「非清潔区域」などのゾーニングが行えます。
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)
材質(本体)スチール
複数のコンテナを収納して搬送できるアルミフレームの軽量カートです。
シャッター付きですので、コンテナの落下やゴミの侵入を防ぎ、プライバシー保護にも役立ちます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
材質(本体)アルミ
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。