絞り込み
耐荷重(kg)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 700(2)
  • 750(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 810(1)
  • 1110(5)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 1110
  • 295~395(3)
  • 300(2)
  • 310~410(4)
  • 314~414(2)
  • 330~430(2)
  • 375(3)
  • 377(3)
  • 395~495(3)
  • 410(4)
  • 410~510(3)
  • 450(5)
  • 495~595(3)
  • 500(3)
  • 800(7)
  • 1000(6)
  • 1010(3)
  • 1100(9)
  • 1120(4)
  • 1200(4)
キャスター径(Φmm)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 150(3)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
特性
  • その他(3)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(4)
その他・ストッパー付・ブレーキ付
  • 色グリーン(4)
グリーン
床面高さ(mm)
  • 194(3)
  • 231(3)
  • 252(3)
194・231・252
ブランド
  • サカエ(5)
サカエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
450(3)
500(3)
700(2)
750(1)
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
自在移動回転台車 オプション フットブレーキ サカエ自在移動回転台車 オプション フットブレーキサカエ
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
荷台寸法(幅)(mm)1110対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)GRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1110
自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 中量型 センターベース付サカエ
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
99,980税込109,978
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
コンテナ台車