絞り込み
耐荷重(kg)
  • 500(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 990(2)
  • 1120(4)
  • 1200(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1120(4)
キャスター径(Φmm)
  • 150(5)
特性
  • その他(2)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(5)
使用キャスター
  • その他(4)
その他
床面高さ(mm)
  • 253
  • 100(2)
  • 105(5)
  • 106(2)
  • 110(4)
  • 126(6)
  • 128(4)
  • 134(4)
  • 136(3)
  • 137(6)
  • 146(4)
  • 156(7)
  • 160(3)
  • 193(4)
  • 194(7)
  • 231(4)
  • 250(5)
  • 252(3)
  • 260(4)
  • 275(3)
ブランド
  • TRUSCO(5)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
500(5)
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパートラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ストッパー付TRUSCO
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。ストッパー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
93,980税込103,378
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
コンテナ台車