絞り込み
ブランド
  • サカエ(11)
  • エスコ(1)
耐荷重(kg)
  • 450
  • 30(4)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(16)
  • 120(9)
  • 150(45)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(36)
  • 250(2)
  • 300(10)
  • 400(3)
  • 500(19)
  • 700(5)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(4)
  • 1200(3)
  • 1600(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 361(1)
  • 810(1)
  • 1010(2)
  • 1100(1)
  • 1110(3)
  • 1115(1)
  • 1210(2)
  • 1245(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 255(1)
  • 1010(3)
  • 1100(1)
  • 1105(1)
  • 1110(3)
材質
  • スチール(2)
キャスター径(Φmm)
  • 50(1)
  • 125(11)
50・125
特性
  • その他(11)
  • ストッパー付(10)
  • ブレーキ付(11)
その他・ストッパー付・ブレーキ付
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(3)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
  • 色グリーン(11)
  • 色ブラック(1)
グリーン・ブラック
床面高さ(mm)
  • 87(1)
  • 116(1)
  • 193(4)
  • 194(7)
  • 252(1)
  • 893(1)
  • 912(1)
87・116・193・194・252・893・912
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
30(4)
100(16)
120(9)
150(45)
200(36)
300(10)
450
500(19)
700(5)
1000(4)
耐荷重(kg)をもっと見る
自在移動回転台車 サカエ自在移動回転台車サカエ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。抜群小回り性能を誇る回転台車です。 樹脂パレットを載せたまま移動が可能。
ブレーキ有無あり前輪タイプ自在後輪タイプ自在
4x150kgコーナードーリー(大物移動用) エスコ4x150kgコーナードーリー(大物移動用)エスコ
55,200税込60,720
1個
翌日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付高さ(mm)87キャスター3輪(自在×3)×4台荷台寸法(幅)(mm)255キャスター径(Φmm)50材質(フレーム)スチール色(本体)特性滑り止めパッド付荷台寸法(奥行)(mm)361
コンテナ台車 サカエコンテナ台車サカエ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車としてサカエグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定床面高さ(mm)252荷台寸法(mm)1110×1110荷台寸法(幅)(mm)1110材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
樹脂パレット台車 サカエ樹脂パレット台車サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手付タイプ/フロアストッパー付/樹脂パレット付)サカエ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET)グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)194荷台寸法(mm)1110×1110ハンドル高さ(mm)910ブレーキ種類フロアストッパー特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付関連資料※寸法図(0.12MB)適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂パレット台車(取手なしタイプ/フットブレーキ付/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手なしタイプ/フットブレーキ付/樹脂パレット付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個荷台寸法(mm)1110×1110ブレーキ種類フットブレーキ特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付) サカエ樹脂パレット台車(取手なしタイプ/樹脂パレット付)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET)グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターストッパー付き×2個均等荷重(kg)450床面高さ(mm)193荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類ストッパー特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可関連資料※寸法図(0.09MB)適合寸法(mm)1100×1100(パレット)取扱説明書(0.25MB)材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
自在移動回転台車(フロアストッパー付) サカエ自在移動回転台車(フロアストッパー付)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。 パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1100キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル(オプション)着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付) サカエ樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付)サカエ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様取手脱着式、クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1245ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
樹脂パレット台車(フロアストッパー付) サカエ樹脂パレット台車(フロアストッパー付)サカエ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
仕様クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
自在移動回転台車 中量型 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 中量型 センターベース付サカエ
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。 四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。 収納は積み重ね可能です。パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に 工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムタイプ中量型ブレーキ有無あり均等荷重(kg)450材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、センターベース付、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
自在移動回転台車 センターベース付 サカエ自在移動回転台車 センターベース付サカエ
77,980税込85,778
1台
39日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
コンテナ台車