材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm
用途室内引戸
長さ(mm)100
幅(mm)83.5
厚さ(mm)40
材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66
幅(mm)66
色ヘアライン
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。