本締錠 :「サムターン」の検索結果

関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
25(1)
29(1)
32(1)
38(1)
50(1)
51(4)
60(2)
64(7)
76(1)
100(2)
用途テラス出口など 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット51 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ 適合扉厚(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など シリーズ1502,1503シリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~38
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など シリーズHDシリーズ 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)29~43
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。 アンチパニック機能付のHLPもあります。 キーやサムターンで施錠・解錠できます。 サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。 施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。 自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。 ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り シリーズUCシリーズ
1組
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)36~40
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27~32
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 錠前サムターン
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手なし
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用 仕様27-32 種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー 適合扉厚(mm)27~32
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 仕様R4Uス125LBS76、受座:25L 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)35~42.5 錠前空錠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用 シリーズ4350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー キー数3
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー 錠前SP5本ピンシリンダー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など 仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置) シリーズUCシリーズ キー数なし
1組
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など シリーズ5350シリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ゴールUC、美和HM本体共に対応 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など シリーズMDUシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダー6本ピン
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など シリーズADシリーズ 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 シリンダーV18
1組ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります