「バックセット(mm)」から絞り込む
100(1)
閉扉すると自動的に施錠されます。
室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。
コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。
HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。
コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など
種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
適合扉厚(mm)33~43
通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など
種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手なし
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。
優れた防火強度と耐久性は実証済です。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付けが簡単。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など
仕様受座:UHS1
種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ
勝手なし
適合扉厚(mm)30~45
錠前シリンダー
本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
用途事務室、応接室など
シリーズGシリーズ
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)22~34
バックセット100
キー洋白製、3本付
1組
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ
勝手なし
錠前ウエハーシリンダー
緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ
勝手なし
錠前サムターン
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。