本締錠 :「建具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バックセット(mm)」から絞り込む
25(3)
32(6)
38(3)
50(2)
51(9)
60(4)
64(16)
76(3)
83(3)
100(15)
バックセット(mm)をもっと見る
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
勝手なし
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手なし
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
用途テラス出口など
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~44
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
錠前SP5本ピンシリンダー
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)22~27
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。
おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ
勝手なし
錠前ウエハーシリンダー
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など
仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)
シリーズUCシリーズ
キー数なし
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ4350シリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数3
本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動)
内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り
シリーズUCシリーズ
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関など
シリーズ5350シリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダー6本ピン
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。
ワンタッチ操作で施解錠可能。
マグネット式のトリガー(安全装置)付。
施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など
シリーズMDUシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダー6本ピン
1組
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)36~40
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。
錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
錠前SP5本ピンシリンダー
極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズADシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
シリンダーV18
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類レバーハンドル
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類レバーハンドル
動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途ゴールUC、美和HM本体共に対応
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダーV18
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
シンプルなデザイン。
キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。
取付けは簡単。
取付は丸座の引足方式ですので簡単です。
また芯振れなどによる不調がありません。
キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。
キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。
左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)28~44
勝手なし
仕様受座:なし
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)22~34
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
付属品子鍵3本
(室外側)シリンダー/(室内側)-
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット51
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
3
次へ
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
本締錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。